Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomisk / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 1 Chan 365day Dpdt

Finns i lager
Artikel: AD8EUD Modell: DZS100BPKorsreferens: 4JNG8
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
10 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
Backuptid7 Days
FärgTan
KontaktformulärDPDT
Djup4-1 / 2 "
KapslingNoryl inomhus / utomhus
Höjd9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd9.125 "
Max. På / av-cykler99 Astronomisk, förskjutning 299
Max. Tidsinställning365 Days
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler1
Antal poler2
Antal pulshändelser99
Operating temp.-40 till 158 F
Driftläge365 Days
Pulsvaraktighet1 till 99 sek.
TypAstronomisk / programmerbar
Spänning120-277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Minnesmodul för enkel kopiering och överföring av schema mellan enheter i DZS-serien, kondensator för permanent schemaläggning, låsning av hasp

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddKapslingHöjdPris
TORK DGS100A elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 grader F till +131 grader F204.5 "7 DaysProgrammerbar5"Noryl inomhus / utomhus10 "7 010 kr
TORK DGU100A-Y Elektronisk timer programmerbar Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 grader F till +131 grader F203.75 "7 DaysProgrammerbar4"Metall inomhus9.75 "9 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK DZS100BP Elektronisk timer Astronomisk/prog 1 Chan 365day Dpdt
10 619 kr /enhet