Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK SS403 Timer In-Wall Digital Vit | AF7YUM 23NX05

TORK SS403 Timer In-Wall Digital Vit

Finns i lager
Artikel: AF7YUM Modell: SS403Korsreferens: 23NX05

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytartimer
Amps16
FärgWhite
Djup1 / 4 "
HP @ 120V1/2
Längd3 / 4 "
Max. På / av-cyklerNedräkning
Max. Tidsinställning24 timmar
Min. Tidsinställning5 min.
Antal gäng1
Antal poler1-polig / 3-vägs
Stilströmbrytare
Typ1-polig / 3-vägs
Typ av omkopplareElektronisk
Spänning120 till 277
Watt380 till 4400
Bredd568736 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9107008000

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsDjupTypSpänningWattBreddHP @ 120VPris
TORK SS20 Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 568 kr
TORK SS20F Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 928 kr
TORK SS703ZA Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 738 kr
TORK SS703Z Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 495 kr
TORK D1060MW Väggbrytare Timer, 10 Min Min. Tidsinställning, 60 min Max. Tidsinställning | CU6UPG 105H26 D1060MW--------502SEK
TORK D212HW Väggbrytare Timer, 2 timmar Min. Tidsinställning, 12 timmar Max. Tidsinställning, 1 Max. På/av-cykler | CU6UPH 173R76 D212HW--------714SEK
TORK 1109A-PC Tidsbrytare 24 timmar 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------2 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK SS403 Timer In-Wall Digital Vit
1 979 kr /enhet