Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK SS20 Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUJ 4JNK2

TORK SS20 Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A väggbrytare WH

Finns i lager
Artikel: AD8EUJ Modell: SS20Korsreferens: 4JNK2

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltimer
Amps7.25
FärgWhite
Djup1-1 / 2 "
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/2
Längd2.625 "
Max. På / av-cyklerNedräkning
Max. Tidsinställning18 timmar
Min. Tidsinställning1 min.
Antal gäng1
Antal poler1-pol
Stilströmbrytare
TypEnstång
Typ av omkopplareEnstång
Spänning24-277
Watt12/150
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsDjupTypSpänningWattBreddHP @ 120VPris
TORK SS20F Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 928 kr
TORK SS403 Timer In-Wall Digital Vit | AF7YUM 23NX05 SS4031-polig / 3-vägs161 / 4 "1-polig / 3-vägs120 till 277380 till 4400568736 "1/21 960 kr
TORK SS703ZA Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 661 kr
TORK SS703Z Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 567 kr
TORK D1060MW Väggbrytare Timer, 10 Min Min. Tidsinställning, 60 min Max. Tidsinställning | CU6UPG 105H26 D1060MW--------436SEK
TORK D212HW Väggbrytare Timer, 2 timmar Min. Tidsinställning, 12 timmar Max. Tidsinställning, 1 Max. På/av-cykler | CU6UPH 173R76 D212HW--------620SEK
TORK 1109A-PC Tidsbrytare 24 timmar 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------1 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK SS20 Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A väggbrytare WH
2 545 kr /enhet