Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK D212HW Väggbrytare Timer, 2 timmar Min. Tidsinställning, 12 timmar Max. Tidsinställning, 1 Max. På/av-cykler | CU6UPH 173R76

TORK D212HW Väggbrytare Timer, 2 timmar Min. Tidsinställning, 12 timmar Max. Tidsinställning, 1 Max. På/av-cykler

Finns i lager
Artikel: CU6UPH Modell: D212HWKorsreferens: 173R76

Få det Maj 7, Tisdag
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
714SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytartimer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsDjupTypSpänningWattBreddHP @ 120VPris
TORK SS20 Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 568 kr
TORK SS20F Timer Max 18 timmar 24-277V 7.25A Väggbrytare WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 928 kr
TORK SS403 Timer In-Wall Digital Vit | AF7YUM 23NX05 SS4031-polig / 3-vägs161 / 4 "1-polig / 3-vägs120 till 277380 till 4400568736 "1/21 979 kr
TORK SS703ZA Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------1 738 kr
TORK SS703Z Väggbrytare Timer, 1 min Min. Tidsinställning, 24 timmar Max. Tidsinställning, 10 Max. På/av-cykler | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------1 495 kr
TORK D1060MW Väggbrytare Timer, 10 Min Min. Tidsinställning, 60 min Max. Tidsinställning | CU6UPG 105H26 D1060MW--------502SEK
TORK 1109A-PC Tidsbrytare 24 timmar 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------2 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK D212HW Väggbrytare Timer, 2 timmar Min. Tidsinställning, 12 timmar Max. Tidsinställning, 1 Max. På/av-cykler
714SEK /enhet