Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, nylon | AK7KKP

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, nylon

Finns i lager
Artikel: AK7KKP Modell: 36051
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
741SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAppliceringsborste
BorstmaterialNylon
förbindelse1 / 8 "NPT
Temp. Betyg160 Deg. F
TypÄven Flo Applicator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
HS-kod8413919080

Kompatibla tillbehör:

  • DE Full Flow och D Dispensrar: Denna applikator är lämplig för användning med dessa DE fullflow och D dispensrar.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är Trico 36051 Even-Flo applikatorborst gjorda av?

A. Trico 36051 Even-Flo applikatorborst är gjorda av nylon.

Produktvarianter

ProduktModellBorstmaterialTypförbindelseStorlekBreddMonteringstypBorsta Dia.Temp. BetygPris
TRICO 36033 Ever-Last Applikator, 1-1/4 tums bredd | AK7KKH 36033-Ever Last Applicator1 / 8 "NPT-1 1 / 4 "--200 Deg. F583SEK
TRICO 36036 Ever-Last Applikator, 2 tums bredd | AK7KKJ 36036-Ever Last Applicator1 / 8 "NPT-2"--200 Deg. F473SEK
RFQ
TRICO 36039 rund borstapplikator, 5/8 tum, nylon | AK7KKK 36039NylonRund borstapplikator1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 Deg. F366SEK
RFQ
TRICO 36042 rund borstapplikator, 5/8 tums storlek, rostfritt stål | AK7KKL 36042Rostfritt stålRund borstapplikator1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 Deg. F821SEK
RFQ
TRICO 36045 rund borstapplikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, nylon | AK7KKM 36045NylonRund borstapplikator1 / 8 "NPTEj tillämplig---160 Deg. F778SEK
TRICO 36048 rund borstapplikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, rostfritt stål | AK7KKN 36048Rostfritt stålRund borstapplikator1 / 8 "NPTEj tillämplig---160 Deg. F1 282 kr
RFQ
TRICO 36054 Even-Flo applikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, rostfritt stål | AK7KKQ 36054Rostfritt stålÄven Flo Applicator1 / 8 "NPT----160 Deg. F1 782 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36051 Even-Flo applikator, 1/8 tum NPT gängstorlek, nylon
741SEK /enhet