Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 5624 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 24 - Förpackning med 10 | AB4EPL 1XHE8

TRIDON 5624 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 24 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4EPL Modell: 5624Korsreferens: 1XHE8
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 / 301 Rostfritt Stål
Bandbredd9 / 16 "
KlämtypSnabbsläpp
Husets material201 / 301 Rostfritt Stål
Max. Kläm Dia.2"
Metrisk Dia. Max.50.8mm
Metrisk Dia. Min.25.4mm
Min. Kläm Dia.1"
SAE-nummer24
SkruvmaterialPläterat kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.022 "
Vridmoment30 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Bromaterial (pläterat kolstål)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerSkruvmaterialSkruvstorlekPris
TRIDON 5620 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - Förpackning med 10 | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Pläterat kolstål5 / 16 "256SEK
TRIDON 5636 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 36 - Förpackning med 10 | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Pläterat kolstål5 / 16 "354SEK
TRIDON 5656 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 56 - Förpackning med 10 | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Pläterat kolstål5 / 16 "452SEK
TRIDON 5672 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 2 Sae 72 - Förpackning med 10 | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Pläterat kolstål5 / 16 "499SEK
TRIDON 56104 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-3 / 4 Sae 104 - Förpackning med 10 | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Pläterat kolstål5 / 16 "567SEK
TRIDON 5812 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1/2 Sae 12 - Förpackning med 10 | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 Stainless Steel3 / 8 "286SEK
TRIDON 5820 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - Förpackning med 10 | AB4EPT 1XHF5 58201.75 "44.45mm19.05mm3 / 4 "20410 Stainless Steel3 / 8 "297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 5624 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1 Sae 24 - paket med 10
266SEK /enhet