TRIDON Tridon 632036 Slangklämma Minsta diameter 1-3/4 Sae 36 - Paket om 400 | AE3FFW 5CZD0

TRIDON Tridon 632036 Slangklämma Minsta diameter 1-3/4 Sae 36 - förpackning om 400

Finns i lager
Artikel: AE3FFW Modell: Tridon 632036Korsreferens: 5CZD0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 Stainless Steel
Bandbredd1 / 2 "
KlämtypMilitär klass
Husets material201 Stainless Steel
Max. Kläm Dia.2.75 "
Metrisk Dia. Max.70mm
Metrisk Dia. Min.44mm
Min. Kläm Dia.1.75 "
SAE-nummer36
Skruvmaterial201 / 301 Rostfritt Stål
Skruvstorlek5 / 16 "
Vridmoment35 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.305
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris
TRIDON Tridon 632006 Slangklämma Minsta diameter 3/8 Sae 6 - Paket om 500 | AE3FFT 5CZC7 Tridon 6320067 / 8 "22mm10mm3 / 8 "66 958 kr
TRIDON Tridon 632012 Slangklämma Minsta diameter 1/2 Sae 12 - Paket om 500 | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "125 358 kr
TRIDON Tridon 632024 Slangklämma Minsta diameter 1 Sae 24 - Paket om 500 | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"248 481 kr
TRIDON Tridon 632048 Slangklämma Minsta diameter 2-9/16 Sae 48 - Paket om 300 | AE3FFX 5CZD1 Tridon 6320483.5 "89mm65mm2-9 / 16 "484 971 kr
TRIDON Tridon 632060 Slangklämma Minsta diameter 3-5/16 Sae 60 - Paket med 200 | AE3FFY 5CZD2 Tridon 6320604.25 "108mm84mm3-5 / 16 "603 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON Tridon 632036 Slangklämma Minsta diameter 1-3/4 Sae 36 - förpackning om 400
7 566 kr /enhet