Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC 4100B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BRT 10D035

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BRT Model: 4100B3X3/32A-25Korsreferens: 10D035
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.437 "
FärgSvart
Passar Edge0.09375 "
Benlängd0.562 "
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden0.562 "
Total bredd0.7 "
StilSidolampa med vinylgrepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok 4100B3X/32A-25 trimtätning aluminiumklämma täcker och skyddar nakna kanter från vind, vatten och damm och säkerställer en säker tätning. Den är idealisk för glas, metall, plast och trämaterial. Utan att använda skruvar kan trimklämman sammanfoga delar till paneler. Det är ett designat fästelement som fästs på en panelregel eller skaft. För verktygsfri montering kan ett hål i en kopplingsdel sedan pressas över fjädrar eller hullingar på klämman.

Funktioner:

  • Trim Lok 4100B3X/32A-25 trim tätning aluminium clips levereras i en sidolampa stil med ett flexibelt vinyl grepp för att ge utmärkt isolering.
  • Den har en slitstark kärna av aluminium och stål med PVC-beläggning (polyvinylklorid) för bättre grepp och nötningsbeständighet.
  • Denna enhet har en EPDM, glödlampa av svampgummi med slutna celler för väderbeständig tätning vid en maximal temperatur på 150 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en kantklämma av aluminium?

A.

  • Över flänsen skjuts kantlisten på plats.
  • Använd en pneumatisk lufthammare i stället för händerna vid installationer med stor volym.
  • Att installera längder av kantklippning ger ett utmärkt resultat eftersom ändarna inte slits.
  • Lämna lite material i den producerade öglan efter att ha pressat ihop ändarna.
  • Tryck sedan på kantlisten för att förhindra sträckning och säkerställa korrekt passform.

F. Är trådskäraren lämplig för att klippa kantbeklädnaden?

A. Användning av ett handinstrument, såsom en trådskärare, kan orsaka materialspill på grund av krusade ändar och undermåliga skärningar.

F. Hur väljer man rätt kantklippning?

A.

  • Se till att kanttjockleken och tätningen du väljer är densamma. Med andra ord, undvik att välja en trimpackning som antingen är för tjock eller för tunn för flänsen.
  • Längden på benen är en annan avgörande faktor. Kortare benlängder behövs vanligtvis för gummilister med djupare flänsar.
  • Om kanten du behöver täcka har en böj, mät den och notera böjens radie. Jämför sedan detta mått med den kanttrim du överväger för minsta böjradie. Eftersom den inte passar in i radien kan kantbeklädnaden bucklas, vilket kan göra att trimtätningen inte fungerar.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp559SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp593SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp620SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip635SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 25 fot
686SEK /enhet