TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.36 tum Bredd 100 fot | AA2BWU 10D129

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.36 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BWU Model: 7100B3X3/16C-100Korsreferens: 10D129

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.75 "
FärgSvart
Passar Edge. 1875 "
Benlängd0.531 "
Längd100ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden1.281 "
Total bredd0.75 "
StilTop Bulb w / Vinyl Grip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok 7100B3X3/16C-100 trim tätning är en gummipackning som ger tätning och isolering för dörrar eller luckor med rundade hörn. Den består av en komprimerbar gummibulb och en trimdel som fästs i en kant eller fläns.

Funktioner:

  • Trim-Lok Inc 7100B3X3/16C-100 trim tätning är en extruderad elastomer som används för att skydda kanterna eller ytorna på föremål från plötsliga stötar.
  • Den har en vinyllampa på toppen som tillåter spaltvariation samtidigt som den bibehåller en tät tätning.
  • Denna trimförsegling har EPDM-svampgummislang för optimal tätning.
  • Den har invändiga aluminiumklämmor för att förbättra dess hållbarhet.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den idealiska temperaturen för denna trimförsegling?

A. Trim-Lok trimförsegling ger optimal tätning inom temperaturområdet -20 till 150 grader Fahrenheit.

F. Hur fungerar gummigjutning?

A. Gummiformning är överföring, komprimering eller insprutning av rågummimaterial i en metallformhålighet för att omvandla en elastomer eller ohärdat gummi till en användbar produkt. Injektion, kompression och överföring är de tre mest populära teknikerna för att forma gummi.

F. Hur vattentäter du en ytterdörrs botten?

A.

  • Ta tag i tätningstejpen och dra av baksidan av de första 10 cm av strippningen.
  • Tryck på denna avdragna tejp på plats längst ner på dörrkarmen.
  • Se till att det inte finns något utrymme mellan dörren och panelen.
  • Dra bort mer av strippen och tryck upp den genom dörrkarmen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp559SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp593SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp620SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip635SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.36 tum Bredd 100 fot
3 679 kr /enhet