Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE INTERNET900U Standby Ups 900va 480w 120 1-fas | AF9TFN 30UJ43

TRIPP LITE INTERNET900U Standby Ups 900va 480w 120 1-fas

Finns i lager
Artikel: AF9TFN Modell: INTERNET900UKorsreferens: 30UJ43
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
2 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)10 min. / 2.5 min.
Ledningslängd6ft.
Djup6.9 "
Typ av bildskärmLED
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.1 "
Hz60
Inström10.0A
Inspänning120 VAC
MonteringSkrivbord / torn
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen12
UtloppstypUPS / Surge
Utspänning115 / 120 VAC
Fas1
HamnarUSB och TEL / DSL
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP900VA
Överföringstid2 till 4 ms
UPS-typStandby
Watt480W
Bredd12.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2525
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.99
Fartygets bredd (cm)38.2
HS-kod8504408500

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Ja)
    • Specialfunktioner: Stöd för kallstart

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupGrön certifiering eller annat erkännandeHamnarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVA-betygWattBreddPris
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID aktiverat)600VA600VA375W5.2 "4 644 kr
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID aktiverat)350VA350VA180W8"1 775 kr
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR RatedUSB (HID aktiverat)550VA550VA300W10.8 "1 925 kr
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB och TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 451 kr
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fas | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 663 kr
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fas | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "2 088 kr
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fas | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB och TEL / DSL600VA-300W5.7 "2 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE INTERNET900U Standby Ups 900va 480w 120 1-fas
2 888 kr /enhet