TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttag, 1.5 min full laddningstid för säkerhetskopiering | CH6RMU 783X65

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttag, 1.5 min full laddningstid för säkerhetskopiering

Finns i lager
Artikel: CH6RMU Modell: SMART1500TSUKorsreferens: 783X65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)6 min. / 1.5 min.
Ledningslängd5 ft.
Djup381 mm
Typ av bildskärmDisplay
Höjd191mm
Hz50 / 60 Hz
Inström12A
Inspänning120V AC
MonteringTorn
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen8
Utloppstyp6 UPS, 2 överspänning
Fas1
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1.44KVA
Överföringstid6 ms
UPS-typLinje interaktiv
Wattal1.2 kW
Bredd140 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.985
URSPRUNGSLANDVietnam

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPLedningslängdDjupBreddHöjdHzArtikelMonteringPris
TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15 SMART750RMXL2U750VA10 ft.13 "17 "3"60 HzUPS-systemRack15 358 kr
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS-batteripaket, 48V, 2U, Rack/Tower | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Batteripaket-22 009 kr
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS Ersättningsbatteri, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Ersättningsbatteri-5 755 kr
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS ersättningsbatteri, 48VDC, patron | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Ersättningsbatteri-7 243 kr
TRIPP LITE RBC52 UPS Ersättningsbatteri, Cartridge, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Ersättningsbatteri-1 171 kr
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS-ersättningsbatteri, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Ersättningsbatteri-6 624 kr
TRIPP LITE RBC72S UPS Ersättningsbatteri, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Ersättningsbatteri-9 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups System, 1.44Kva, 1,Kw, 8 uttag, 1.5 min full laddningstid för säkerhetskopiering
7 612 kr /enhet