Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN GX 45F sfäriskt glidlager, 45 mm håldiameter, 120 mm OD, 25.5 mm ytterring | CU7AEP 803C58

TRITAN GX 45F sfäriskt glidlager, 45 mm håldiameter, 120 mm OD, 25.5 mm yttre ring

Finns i lager
Artikel: CU7AEP Modell: GX 45FKorsreferens: 803C58

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk glidlager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2635
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN GX 45F sfäriskt glidlager, 45 mm håldiameter, 120 mm OD, 25.5 mm yttre ring
5 759 kr /enhet