Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN HCFLU210-31 Flänslager 2-Bult Kula 1-15/16 hål | AH7JTW 36UX49

TRITAN HCFLU210-31 Flänslager 2-bultar kula 1-15/16 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JTW Modell: HCFLU210-31Korsreferens: 36UX49
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
1 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
Dynamisk lastkapacitet7868 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum157mm
Totala höjden62.7mm
Total längd197mm
Total bredd115mm
Statisk lastkapacitet5215 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5946
Fartygets höjd (cm)4
Fartygets längd (cm)19.7
Fartygets bredd (cm)11.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBoltstorlekBore Dia.Statisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetLåsningstypMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenPris
TRITAN HCFLU204-12 Flänslager 2-bultkula 3/4 hål | AH7JTM 36UX41 HCFLU204-1260mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb.2877 lb.Excentrisk låsningskrage90mm43.7mm360SEK
TRITAN HCFLU205-16 Flänslager 2-bultkula 1 Hål | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Excentrisk låsningskrage99mm44.4mm384SEK
TRITAN HCFLU206-19 Flänslager 2-bultkula 1-3 / 16 Borrning | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Excentrisk låsningskrage117mm48.4mm519SEK
TRITAN HCFLU206-20 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Excentrisk låsningskrage117mm48.4mm514SEK
TRITAN HCFLU207-20 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 lbExcentrisk låsningskrage130mm51.1mm691SEK
TRITAN HCFLU207-23 Flänslager 2-bultkula 1-7 / 16 Hål | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 lbExcentrisk låsningskrage130mm51.1mm677SEK
TRITAN HCFLU208-24 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 2 hål | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Excentrisk låsningskrage144mm56.3mm841SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN HCFLU210-31 Flänslager 2-bultar kula 1-15/16 hål
1 162 kr /enhet