Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 7029-1T Precisionsvikt 100mg | AF3RWJ 8CN05

TROEMNER 7029-1T Precision Vikt 100 mg

Finns i lager
Artikel: AF3RWJ Modell: 7029-1TKorsreferens: 8CN05

Få det Maj 20, Måndag
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
1 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsvikt
Kalibrerings certifikatspårbar
Klass1
ComplianceANSI, ASTM
Material304 Stainless Steel
Mätningstypmetrisk
Nominell massa100mg
Antal bitar1
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassComplianceFinishMaterialNominell massaAntal bitarPris
TROEMNER 7021-1 Precisionsvikt 10g polerad | AF3PPP 8AKX3 7021-1SkruvknoppNej1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål10g11 215 kr
TROEMNER 7020-4 Precisionsvikt 20g polerad | AF3PQF 8AL43 7020-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradRostfritt stål20g1927SEK
TROEMNER 7025-4 Precisionsvikt 1g polerad | AF3PQG 8AL44 7025-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål1g1720SEK
TROEMNER 7014-1T Precisionsvikt 500g polerad | AF3REC 8CFG0 7014-1TSkruvknoppspårbar1ANSI, ASTMPoleradLegering 8 rostfritt stål500g14 083 kr
TROEMNER 7037-4 Precisionsvikt 1 mg aluminium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium1mg1441SEK
TROEMNER 7034-4 Precisionsvikt 5 mg Aluminium | AF3RGR 8CGY8 7034-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-Aluminium5mg1443SEK
TROEMNER 7026-4 Precisionsvikt 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4SkruvknoppNej4ANSI, ASTM-304 Stainless Steel500mg1475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 7029-1T Precision Vikt 100 mg
1 435 kr /enhet