Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TROEMNER 8120T Kalibreringsvikt 4 kg polerad | AF4QQX 9G722

TROEMNER 8120T Kalibrering Vikt 4 kg Polerad

Finns i lager
Artikel: AF4QQX Modell: 8120TKorsreferens: 9G722

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt
Kalibrerings certifikatspårbar
Klass1
ComplianceANSI, ASTM
FinishPolerad
Material303 Stainless Steel
Mätningstypmetrisk
Nominell massa4kg
Antal bitar1
Viktstilcylinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.635
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatKlassFinishMaterialNominell massaPris
TROEMNER 8138 Kalibreringsvikt 200g polerad | AF3PPY 8AKZ9 8138Nej1Polerad316 Stainless Steel200g1 382 kr
TROEMNER 8424 Kalibreringsvikt 2 kg Satin | AF3PPZ 8AL01 8424Nej4satin303 Stainless Steel2kg2 339 kr
TROEMNER 8444 Kalibreringsvikt 100 g satin | AF3PQA 8AL02 8444Nej4satin316 Stainless Steel100g1 003 kr
TROEMNER 8442T Kalibreringsvikt 150 g Satin | AF3RDY 8CFD8 8442Tspårbar4satin316 Stainless Steel150g1 869 kr
TROEMNER 8434T Kalibreringsvikt 400g Satin | AF3RDZ 8CFD9 8434Tspårbar4satin316 Stainless Steel400g2 143 kr
TROEMNER 8432T Kalibreringsvikt 500g satin | AF3REA 8CFE0 8432Tspårbar4satin316 Stainless Steel500g2 027 kr
TROEMNER 8426T Kalibreringsvikt 1500g Satin | AF3REB 8CFE1 8426Tspårbar4satin303 Stainless Steel1500g3 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TROEMNER 8120T Kalibrering Vikt 4 kg Polerad
7 242 kr /enhet