Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50CURB böjd nit rullkedja 10 fot | AB4JPL 1YGR3

TSUBAKI 50CURB Böjd nitrullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPL Modell: 50CURBKorsreferens: 1YGR3
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
5 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek50 CU
Brytstyrka640 lb
KedjetypBöjd nitad
Anslut slut till mittlinje0.488 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning640 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.905 "
Stiftlängd0.905 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.417 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet5420 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 35CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPD 1YGP5 35 KURPA0.539 "35 CU210 lb0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "6 060 kr
TSUBAKI 40CURB Curved Nit Roller Chain 10 Feet | AB4JPG 1YGP8 40 KURPA0.717 "40 CU420 lb0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "4 276 kr
TSUBAKI 60CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPR 1YGR8 60 KURPA1.115 "60 CU900 lb.0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "8 525 kr
TSUBAKI 80CURB böjd nitkedja med 10 fot | AB4JPX 1YGT4 80 KURPA1.448 "80 CU1560 lb0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "12 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50CURB Böjd nitrullkedja 10 fot
5 038 kr /enhet