TSUBAKI 80CURB böjd nitkedja med 10 fot | AB4JPX 1YGT4

TSUBAKI 80CURB Böjd nitrullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPX Modell: 80CURBKorsreferens: 1YGT4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek80 CU
Brytstyrka1560 lb
KedjetypBöjd nitad
Anslut slut till mittlinje0.789 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning1560 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.448 "
Stiftlängd1.448 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.659 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet13,840 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.001
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 35CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPD 1YGP5 35 KURPA0.539 "35 CU210 lb0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "6 060 kr
TSUBAKI 40CURB Curved Nit Roller Chain 10 Feet | AB4JPG 1YGP8 40 KURPA0.717 "40 CU420 lb0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "4 276 kr
TSUBAKI 50CURB böjd nit rullkedja 10 fot | AB4JPL 1YGR3 50 KURPA0.905 "50 CU640 lb0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "5 038 kr
TSUBAKI 60CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPR 1YGR8 60 KURPA1.115 "60 CU900 lb.0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "8 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80CURB Böjd nitrullkedja 10 fot
12 264 kr /enhet