Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 35CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPD 1YGP5

TSUBAKI 35CURB Böjd nitrullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPD Modell: 35CURBKorsreferens: 1YGP5
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
6 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek35 CU
Brytstyrka210 lb
Bushing Dia. (I.)0.200
KedjetypBöjd nitad
Anslut slut till mittlinje0.301 "
Inuti Pin Dia.0.125 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning210 lb
Utanför Pin Dia.0.125 "
Total bredd0.539 "
Stiftlängd0.539 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
StifttypNiten
Tonhöjd3 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.238 "
Roller Dia.0.2 "
Roller Link Plate Höjd0.354 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet1800 lb.
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.188 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0305
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 40CURB Curved Nit Roller Chain 10 Feet | AB4JPG 1YGP8 40 KURPA0.717 "40 CU420 lb0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "4 276 kr
TSUBAKI 50CURB böjd nit rullkedja 10 fot | AB4JPL 1YGR3 50 KURPA0.905 "50 CU640 lb0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "5 038 kr
TSUBAKI 60CURB böjd nitarullkedja 10 fot | AB4JPR 1YGR8 60 KURPA1.115 "60 CU900 lb.0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "8 525 kr
TSUBAKI 80CURB böjd nitkedja med 10 fot | AB4JPX 1YGT4 80 KURPA1.448 "80 CU1560 lb0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "12 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 35CURB Böjd nitrullkedja 10 fot
6 060 kr /enhet