Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 50NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPP 1YGR6

TSUBAKI 50NTRB Neptunnitad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPP Modell: 50NTRBKorsreferens: 1YGR6

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek50NT
Brytstyrka1430 lb
KedjetypNeptune Niveted
Anslut slut till mittlinje0.472 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning1430 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.878 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet7050 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.303
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 35NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "2 485 kr
TSUBAKI 40NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 lb0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "3 636 kr
TSUBAKI 60NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 lb0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "5 276 kr
TSUBAKI 80NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 lb.0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "11 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 50NTRB Neptunnitad rullkedja 10 fot
3 795 kr /enhet