TSUBAKI 80NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPZ 1YGT6

TSUBAKI 80NTRB Neptunnitad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JPZ Modell: 80NTRBKorsreferens: 1YGT6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek80NT
Brytstyrka3300 lb.
KedjetypNeptune Niveted
Anslut slut till mittlinje0.758 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Max. Tillåten belastning3300 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.398 "
Stiftlängd1.398 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.949 "
Temp. Räckvidd14 till 302F
Draghållfasthet17,640 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2125
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStiftlängdANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Roller Link Plate HöjdPris
TSUBAKI 35NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "2 485 kr
TSUBAKI 40NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 lb0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "3 636 kr
TSUBAKI 50NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 lb0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "3 795 kr
TSUBAKI 60NTRB Neptune Nitad rullkedja 10 fot | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 lb0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "5 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 80NTRB Neptunnitad rullkedja 10 fot
11 898 kr /enhet