Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60B13F-1 1/4 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AB2BUL 1L180

TSUBAKI 60B13F-1 1/4 kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60

Finns i lager
Artikel: AB2BUL Model: 60B13F-1 1/4Korsreferens: 1L180

Få det Maj 20, Måndag
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
562SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer60
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 x 1 / 8
Antal tänder13
Utanför Dia.3.49 "
Pitch Dia.3.134 "
Ställ in skruvdia. (I.)5/16
Setscrew-platsDirekt över Keyway och 90 grader från Keyway
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 60B13F-1 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AB2BUK 1L178 60B13F-11"Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway590SEK
TSUBAKI 60B13F-1 1/2 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AE8WRE 6G028 60B13F-1 1/21-1 / 2 "Setsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60B13F-1 1/4 kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60
562SEK /enhet