Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AE8WRE 6G028

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60

Finns i lager
Artikel: AE8WRE Model: 60B13F-1 1/2Korsreferens: 6G028

Få det Maj 20, Måndag
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
591SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelt kedjehjul
ANSI-kedje nummer60
Bore Dia.1-1 / 2 "
Nyckelstorlek (in.)3 / 8 x 3 / 16
Antal tänder13
Utanför Dia.3.49 "
Pitch Dia.3.134 "
Ställ in skruvdia. (I.)3/8
Setscrew-platsSetsskruv ligger 90 grader och 180 grader från kilspåret
TypFast borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8483901050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Setscrew-platsPris
TSUBAKI 60B13F-1 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AB2BUK 1L178 60B13F-11"Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway590SEK
TSUBAKI 60B13F-1 1/4 Kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60 | AB2BUL 1L180 60B13F-1 1/41-1 / 4 "Direkt över Keyway och 90 grader från Keyway562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60B13F-1 1/2 kedjehjul 3.490 Ytterdiameter #60
591SEK /enhet