TSUBAKI BL646 Bladkedja 50 Fot Ansi Storlek Bl6 | AB4JQZ 1YGW2

TSUBAKI BL646 Bladkedja 50 Fot Ansi Storlek Bl6

Finns i lager
Artikel: AB4JQZ Modell: BL646Korsreferens: 1YGW2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladkedja
ANSI-kedjestorlekBL6
KedjetypStandard nitad
Hål Dia.0.314 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
snörningX 4 6
Längd50ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.437 "
Stiftlängd1.437 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd3 / 4 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet28,500 lb
TypEnkel strand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.43
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod7315120080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Tsubaki BL646 bladkedja används i gaffeltruckar och materialhanteringsutrustning. Den är idealisk för robust, hållbar hantering av tunga laster. Denna bladkedja är designad för att hantera tunga belastningar och ge pålitlig prestanda i krävande industriella miljöer.

Funktioner:

  • Denna kedja har en inre stiftdiameter på 0.312 tum och är designad med ett snörningsmönster på 4 x 6 tum.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Denna kedja har en längd på 50 fot och rekommenderas att smörja denna kedja med SAE 10 till SAE 50 godkänd olja.
  • Den har en stiftlänkplatta med en tjocklek på 0.125 tum.
  • Denna kedja tål temperaturer från 15 till 300 grader F.
  • Den erbjuder en draghållfasthet på 28500 lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den rekommenderade underhållsproceduren för att bevara livslängden på Proto 20-delade spärrnyckelsats?

S. För att säkerställa långvarig prestanda, är det tillrådligt att rengöra skiftnycklarna med ett lösningsmedel och en skonsam borste, för att ta bort smuts och skräp. Att försumma detta underhåll kan leda till ökat slitage och förkortad livslängd på grund av nötande partiklar.

F. Hur rengör och underhåller jag denna bladkedja?

A.

  • Inspektera för slitage, skador och sträckning; byt ut slitna delar omgående.
  • Smörj med rekommenderad olja enligt utrustningshandbokens schema.
  • Rengör med borste eller tryckluft före smörjning.
  • Justera spänningen enligt tillverkarens riktlinjer för att förhindra slitage.
  • Överskrid aldrig kedjans nominella kapacitet för att undvika slitage och fel.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Tsubaki BL646 bladkedja?

A.

  • Lastkapacitet
  • Storlekskompatibilitet
  • Miljöförhållanden
  • Underhållsbehov
  • Tillverkarens rekommendationer

F. Hur upptäcker jag en defekt bladkedja?

A.

  • Inspektera för synliga skador som böjda eller trasiga länkar.
  • Kontrollera för överdrivet slitage, förlängning eller sträckning.
  • Lyssna efter ovanliga ljud under operationen.
  • Leta efter rost eller korrosion på kedjan.
  • Testa för korrekt spänning och inriktning.

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Dia.Roller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 lövkedja 200 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb0.2 "40 119 kr
TSUBAKI BL423RB lövkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb0.2 "2 054 kr
TSUBAKI BL434 Bladkedja 100 fot Ansi Storlek Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb0.2 "25 156 kr
TSUBAKI BL434RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb0.2 "2 569 kr
TSUBAKI BL446 lövkedja 100 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "33 195 kr
TSUBAKI BL446RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Storlek Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "6 061 kr
TSUBAKI BL466RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb0.2 "8 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL646 Bladkedja 50 Fot Ansi Storlek Bl6
20 862 kr /enhet