Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2052SK1RL Roller Link Sk-1 Attachment | AB4KXY 1YLV3

TSUBAKI C2052SK1RL Rulllänk Sk-1-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KXY Modell: C2052SK1RLKorsreferens: 1YLV3
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2052
Anslut slut till mittlinje0.469 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd1.25 "
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialKolstål
Max. Tillåten belastning970 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.878 "
Stiftlängd0.875 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
StifttypNiten
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje0.406 "
Roller Dia.0.75 "
Roller Link Plate Höjd0.591 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet6170 lb
TypSK-1 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 80LSK1RL Roller Link Sk-1 Bilaga | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "601SEK
TSUBAKI 80SK1RL Roller Link Sk-1-tillbehör | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "292SEK
TSUBAKI 80ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "998SEK
TSUBAKI C2040LSK1RL Roller Link Sk-1 Redskap | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "216SEK
TSUBAKI C2040SK1RL Roller Link Sk-1 Redskap | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "112SEK
TSUBAKI C2040ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "475SEK
TSUBAKI C2042ASSK1RL Rullänk Sk-1 Tillbehör | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2052SK1RL Rulllänk Sk-1-fäste
197SEK /enhet