Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI PL1BKE Power Lock (r) Ke Series Diameter 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke-seriens diameter 1.125 tum

Finns i lager
Artikel: AD7ZCD Modell: PL1BKEKorsreferens: 4HJR1

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömlås (R)
BoltstorlekM5 x 20
Navkontakttryck (PSI)16,377
Låsning av bultmängd9
Utanför Dia.2"
Utanför Dia. Tolerans+0.0015 "
Total längd1.102 "
Axel Dia.1.125 "
Axeldia. Tolerans-0.0013 "
Överförbar kraft (Lbs.)6562
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)326
Tåla temp.-22- 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTotal längdAxel Dia.Pris
TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 x 202.125 "+ 0018 "1.102 "1.25 "1 564 kr
TSUBAKI PL1HKE Power Lock (r) Ke Series Diameter 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+ 0018 "1.26 "1.5 "1 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke-seriens diameter 1.125 tum
1 482 kr /enhet