Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI R 085 monteringsfäste W5.24in för AD8XJQ | AD8XKF 4NGE3

TSUBAKI R 085 Monteringsfäste W5.24in För AD8XJQ

Finns i lager
Artikel: AD8XKF Modell: R 085Korsreferens: 4NGE3
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Frame StayTrycka in
Utanför bredd5.24 "/ 133 mm
StilRunda
TypRobotrax 3D

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: ROBOTRAX

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddPris
TSUBAKI R 040 monteringsfäste W 3.23in för AD8XJM | AD8XKC 4NGD9 R 0403.23 "/ 82 mm392SEK
TSUBAKI R 056 monteringsfäste W 3.39in för AD8XJM | AD8XKD 4NGE1 R 0563.39 "/ 86 mm449SEK
TSUBAKI R 075 monteringsfäste W4.33in för AD8XJP | AD8XKE 4NGE2 R 0754.33 "/ 110 mm464SEK
TSUBAKI R 100 monteringsfäste W5.91in för AD8XJR | AD8XKG 4NGE4 R 1005.91 "/ 150 mm583SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI R 085 Monteringsfäste W5.24in För AD8XJQ
526SEK /enhet