Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI RS10BRB Nitad rullkedja 10 fot | AB4JTK 1YHA1

TSUBAKI RS10BRB Nitad rullkedja 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB4JTK Modell: RS10BRBKorsref: 1YHA1

Få det Maj 20, Måndag
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
3 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek10B
KedjetypBrittisk standard
Anslut slut till mittlinje0.449 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.819 "
Stiftlängd0.819 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd5 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.37 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.579 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet5840 lb
TypEnkel strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8575
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekBrytstyrkaTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI 25SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 lb0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "5 249 kr
TSUBAKI 35SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 lb0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "5 010 kr
TSUBAKI 60HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "3 340 kr
TSUBAKI 80HRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 lb1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "6 690 kr
TSUBAKI 80SSRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 lb1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "16 705 kr
TSUBAKI C2040NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "3 554 kr
TSUBAKI C2050NTRB nitad rullkedja 10 fot | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "3 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI RS10BRB Nitad rullkedja 10 fot
3 195 kr /enhet