Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TUNGALOY 6853849 Fyrkantsfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock | CU7DAB 38UE79

TUNGALOY 6853849 Fyrkantig frässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock

Finns i lager
Artikel: CU7DAB Modell: 6853849Korsreferens: 38UE79

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TUNGALOY 6806342 Fyrkantsfrässkär, 0.500 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock | CU7CZP 38UF76 6806342238SEK
TUNGALOY 6806256 Fyrkantsfrässkär, 0.500 tum inskriven cirkel, 0.80 mm hörnradie | CU7CZQ 38UF50 6806256218SEK
TUNGALOY 6806255 Fyrkantsfrässkär, 0.500 tum inskriven cirkel, 0.80 mm hörnradie | CU7CZR 38UF51 6806255213SEK
TUNGALOY 6846118 Fyrkantsfrässkär, 0.547 tum inskriven cirkel, 1.00 mm hörnradie | CU7CZT 38UE82 6846118233SEK
TUNGALOY 6846104 Fyrkantsfrässkär, 0.547 tum inskriven cirkel, 1.50 mm hörnradie | CU7CZU 38UE81 6846104192SEK
TUNGALOY 6806344 Fyrkantsfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock | CU7CZV 38UF80 6806344182SEK
TUNGALOY SEKN42AFTN AH330 Fyrkantsfrässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock | CU7CZW 38UF79 SEKN42AFTN AH330228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TUNGALOY 6853849 Fyrkantig frässkär, 1/2 tum inskriven cirkel, 0.125 tum tjock
208SEK /enhet