Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Tändare 360 ​​graders huvudvirvel | AH7BQU 36RE27

TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 graders huvudvirvel

Finns i lager
Artikel: AH7BQU Modell: 0426-4001Korsreferens: 36RE27
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
1 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfackla
FlammetypVirvla runt
BränsleMAP-Pro
Head180 grader
MAPP Gas Silverlödning3/8 "till 7/8"
MAPP gasmjuk löd1/2" to 2-1/2"
Propan Gas Silverlödning1/4 "till 3/4"
Propan Gas mjukt löd3/4" to 2-1/2"
Mjuk lödrörskåpa.1/2" to 3-1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Tändare: Instant On / Off
    • MAPP Btus per timme: 13,536
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propan Btus per timme: 12,917 XNUMX
    • Propan Temp. : 5110 grader F
    • Silverlodrör: 1/4 "till 1"
    • Silverlödningsrör med MAPP-gas: 1/4 "till 1"
    • Mjukt lodrörslock w / MAPP Gas: 1/2 "till 3-1 / 2"
    • Egenskaper: Självbelysande handbrännare med gasjusteringsknapp, 180 graders vridmunstycke, dubbel gasbrännare MAP-Pro och propan

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypArtikelPris
TURBOTORCH 0386G1293 Torch Hand Swirl Flame | AD9CEY 4PE99 0386G1293Virvla runtFicklampa2 536 kr
TURBOTORCH 0386G1297 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTC 4PU16 0386G1297Virvla runtFicklampa2 311 kr
TURBOTORCH 0386G0851 Facklahand | AE6TEY 5UX31 0386G0851Extrem virvelFicklampa2 327 kr
TURBOTORCH 0386-1286 Fackla Självantändande 180 graders virvel | AH7BQT 36RE26 0386-1286Virvla runtHandfackla2 133 kr
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 graders huvudvirvel | AH7BQV 36RE28 0386-1294Virvla runtHandfackla4 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 graders huvudvirvel
1 951 kr /enhet