Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AAG00007 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 1/8 tum invändigt diam. | AA4PNQ 12X202

TYGON AAG00007 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 1/8 tum invändigt diam.

Finns i lager
Artikel: AA4PNQ Modell: AAG00007Korsreferens: 12X202

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius3 / 8 "
FärgGul
HårdhetStrand A: 57
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd50ft.
MaterialVinyl
Max. Tryck50 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd165 grader F
Draghållfasthet1820 psi
TypTygon (R), bränsle och smörjmedel
Vakuum29.9 in. Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON AAG00700 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 5/64 tum invändigt diam. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "932SEK
TYGON AAG00165 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 3/32 tum invändigt diam. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "985SEK
TYGON AAG00012 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 3/16 tum invändigt diam. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "1 655 kr
TYGON AAG00017 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 1/4 tum invändigt diam. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "2 071 kr
TYGON AAG00022 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 5/16 tum invändigt diam. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "2 444 kr
TYGON AAG00027 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 3/8 tum invändigt diam. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "2 814 kr
TYGON AAG00029 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 3/8 tum invändigt diam. | AA4PNW 12X207 AAG000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "5 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AAG00007 Slang, gult bränsle och smörjmedel, 1/8 tum invändigt diam.
1 191 kr /enhet