Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF4BXN Modell: ACF00007Korsreferens: 8PFM1
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
1 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
durometerStrand A 55
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd50ft.
MaterialTygon
Max. Arbetstryck @ 70 F36 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ftalatfria labrör som är lämpliga för flytande, kemiska och gasflödesoperationer i analytiska instrument, vakuum- och peristaltiska pumpar
    • Har polerad och slät innerväggskonstruktion för att minimera friktionsförlusterna
    • Tål tryck upp till 36 PSI
    • I enlighet med FDA 21 CFR-standarder

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON ACF00038 Slang, klar, 1/2 tum invändig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 106 kr
TYGON ACF00003 Slang, klar, 1/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "844SEK
TYGON ACF00006 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "490SEK
TYGON ACF00046 Slang, klar, 5/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "5 951 kr
TYGON ACF00023 Slang, klar, 5/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 195 kr
TYGON ACF00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 928 kr
TYGON ACF00045 Slang, klar, 5/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "4 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot
1 174 kr /enhet