Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON ACF1S1518 Slang, 4 mm innerdiameter, 49 fot, klar Flexibel | AG9WVU 22XH88

TYGON ACF1S1518-slang, 4 mm innerdiameter, 49 fot, klar flexibel

Finns i lager
Artikel: AG9WVU Modell: ACF1S1518Korsreferens: 22XH88

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

912SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius16 mm
HårdhetStrand A: 56
Inuti Dia.4.00mm
Max. Tryck1.4 psi
Utanför Dia.6mm
SAE eller metriskmetrisk
Temp. Räckvidd-51 grader till 165 grader F.
Draghållfasthet1750 psi
RörfärgRensa
Rörlängd49 ft.
RörmaterialPVC
TypFlexibelt
Vakuumbetyg533 tum Hg.
Vägg tjocklek1.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.72
Fartygets bredd (cm)25.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON ACF00038 Slang, klar, 1/2 tum invändig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 658 kr
TYGON ACF00003 Slang, klar, 1/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "930SEK
TYGON ACF00006 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "491SEK
TYGON ACF00046 Slang, klar, 5/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 593 kr
TYGON ACF00023 Slang, klar, 5/16 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 540 kr
TYGON ACF00007 Slang, klar, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 175 kr
TYGON ACF00017 Slang, klar, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON ACF1S1518-slang, 4 mm innerdiameter, 49 fot, klar flexibel
912SEK /enhet