Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP SS10-180-10 Buntband 10 tums metallgrå - paket med 10 | AE9FJB 6JE36

TY-RAP SS10-180-10 Buntband 10 tum metallic grå - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9FJB Modell: SS10-180-10Korsreferens: 6JE36
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelband inomhus
GrundmaterialMetall
FärgMetallic Grey
DesignaDubbla lås
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd10 "
Material304 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.2"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-112 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet100 lb.
Tjocklek0.015 "
VerktygskodD
UL-typ21
Bredd0.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrundmaterialFärgTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodUL-typPris
TY-RAP TY5232M Buntband 8-tums natur - 100-pack | AC9UWA 3KG89 TY5232MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "A21369SEK
TY-RAP TY524M Buntband 5.5 tum Naturell - 100-pack | AC9UWL 3KG99 TY524MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A21372SEK
TY-RAP TY5253M Buntband 11.4 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UYX 3KH02 TY5253MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B21S874SEK
TY-RAP TY525M Buntband 7.3 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UYZ 3KH04 TY525MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B21S506SEK
TY-RAP TY526M Buntband 11.1 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UZB 3KH06 TY526MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A21711SEK
TY-RAP TY5272M Buntband 8.75 tum Naturell - paket med 50 | AC9UZD 3KH08 TY5272MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.120 kg0.07 "B21S459SEK
TY-RAP TY5275M Buntband 18 tums natur - 50 st | AC9UZF 3KH10 TY5275MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.120 kg0.07 "B21S885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP SS10-180-10 Buntband 10 tum metallic grå - paket med 10
885SEK /enhet