Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY-TOTE-25 Buntband 7.31 tum Naturell - Paket med 100 | AE9FHY 6JE33

TY-RAP TY-TOTE-25 Buntband 7.31 tum Naturell - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AE9FHY Modell: TY-TOTE-25Korsreferens: 6JE33

Få det Maj 20, Måndag
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
7 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard kabelband inomhus
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaStandard tvärsnitt
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd7.31 "
Materialpolyester
Max. Bunt Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.04 "
VerktygskodA / B
UL-typN / A
Bredd0.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarGrundmaterialFärgTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodUL-typPris
TY-RAP TY5232M Buntband 8-tums natur - 100-pack | AC9UWA 3KG89 TY5232MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.18 lb.0.03 "A21369SEK
TY-RAP TY524M Buntband 5.5 tum Naturell - 100-pack | AC9UWL 3KG99 TY524MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A21372SEK
TY-RAP TY5253M Buntband 11.4 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UYX 3KH02 TY5253MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B21S874SEK
TY-RAP TY525M Buntband 7.3 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UYZ 3KH04 TY525MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.50 lb.0.04 "A / B21S506SEK
TY-RAP TY526M Buntband 11.1 tum Naturell - Paket med 100 | AC9UZB 3KH06 TY526MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.30 lb.0.04 "A21711SEK
TY-RAP TY5272M Buntband 8.75 tum Naturell - paket med 50 | AC9UZD 3KH08 TY5272MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.120 kg0.07 "B21S459SEK
TY-RAP TY5275M Buntband 18 tums natur - 50 st | AC9UZF 3KH10 TY5275MNejNylonNatural-40 grader till 185 grader F.120 kg0.07 "B21S885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY-TOTE-25 Buntband 7.31 tum Naturell - paket med 100
7 418 kr /enhet