FÖRENADE MÄSSINGEN FUNGERAR 307175 Portventil 2 tums fläns kolstål | AD6FBZ 45A314

UNITED BRASS WORKS 307175 grindventil 2 tum fläns kolstål

Finns i lager
Artikel: AD6FBZ Modell: 307175Korsreferens: 45A314

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialKolstål
AnslutningstypFläns
Hantera materialDuktilt gjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd12.593
Max. Vätsketemp.500 grader F
Max. Vattentryck750 psi
Rörstorlek2"
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret18 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.9025
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
FÖRENADE MÄSSAR FUNGERAR 307145 Portventil 1 tums fläns kolstål | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "51 169 kr
UNITED BRASS WORKS 307155 Portventil 1-1 / 4 tums fläns | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "63 164 kr
UNITED BRASS WORKS 307165 Portventil 1-1 / 2 tums fläns | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "58 527 kr
FÖRENADE MÄSSAR FUNGERAR 314008 Ventil 1 tums fläns kolstål | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "83 083 kr
FÖRENADE MÄSSING FUNGERAR 314012 Portventil 1-1 / 4 tums fläns | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "88 738 kr
FÖRENADE MÄSSING FUNGERAR 314016 Portventil 1-1 / 2 tums fläns | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.59382 972 kr
FÖRENADE MÄSSING FUNGERAR 314020 Portventil 2 tums fläns kolstål | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "79 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307175 grindventil 2 tum fläns kolstål
27 900 kr /enhet