Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED SCIENTIFIC P10202 Microcentrifuge Tub 1.5ml Polypropylene Pk 500 | AF7ZVV 23YW99

UNITED SCIENTIFIC P10202 Mikrocentrifugkar 1.5 ml polypropen Pk 500

Finns i lager
Artikel: AF7ZVV Modell: P10202Korsreferens: 23YW99
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikrocentrifugrör
Kapacitet1.5mL
FärgRensa
Examensintervall0.1 till 0.5 ml
Avdelningar för examen0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml
Längd41mm
Materialpolypropylen
Max. Relativ centrifugalkraft (xG)20,000
Utanför Dia.13mm
Temp. Räckvidd121 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909910

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snap Cap

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAvdelningar för examenLängdUtanför Dia.Pris
UNITED SCIENTIFIC P10201 Microcentrifuge Tub 0.5ml Polypropylene Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98 P102010.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml32mm10mm342SEK
UNITED SCIENTIFIC P10203 Microcentrifuge Tub 2.0ml Polypropylene Pk 500 | AF7ZVW 23YX01 P102032.0mL0.5mL41mm13mm255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10202 Mikrocentrifugkar 1.5 ml polypropen Pk 500
212SEK /enhet