Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED SCIENTIFIC P10203 Microcentrifuge Tub 2.0ml Polypropylene Pk 500 | AF7ZVW 23YX01

UNITED SCIENTIFIC P10203 Mikrocentrifugkar 2.0 ml polypropen Pk 500

Finns i lager
Artikel: AF7ZVW Modell: P10203Korsreferens: 23YX01

Få det Maj 16, Torsdag
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikrocentrifugrör
Kapacitet2.0mL
FärgRensa
Examensintervall0.1 till 0.5 ml
Avdelningar för examen0.5mL
Längd41mm
Materialpolypropylen
Max. Relativ centrifugalkraft (xG)20,000
Utanför Dia.13mm
Temp. Räckvidd121 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909910

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snap Cap

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAvdelningar för examenLängdUtanför Dia.Pris
UNITED SCIENTIFIC P10201 Microcentrifuge Tub 0.5ml Polypropylene Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98 P102010.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml32mm10mm342SEK
UNITED SCIENTIFIC P10202 Microcentrifuge Tub 1.5ml Polypropylene Pk 500 | AF7ZVV 23YW99 P102021.5mL0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml41mm13mm212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10203 Mikrocentrifugkar 2.0 ml polypropen Pk 500
255SEK /enhet