UNITHERM UVST 1304 Rörjacka 13 tum längd 4 tum bredd | AH4DAG 34CZ05

UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 tum längd 4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH4DAG Modell: UVST 1304Korsreferens: 34CZ05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

837SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad rörjacka
Passar max. OD0 "till 2"
IsoleringsmaterialKeramiskt glasfiber
Jacka MaterialIcke-stick impregnerad fiberduk
Längd13 "
Temp. Betyg2000 grader F
Tjocklek1"
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

UniTherm UVST 1304 rörmantel ger isolering för att minska värmeförlusten i rörledningar. Det är fördelaktigt i kemiska anläggningar och processindustrier där värmekonservering och processtemperatur är stora problem.

Funktioner:

  • UniTherm UVST 1304 isolerad rörmantel begränsar värmeutbredning och skapar en säker arbetsmiljö.
  • Det fångar värme runt röret och begränsar slöseri för att öka produktiviteten.
  • Denna 4-tums breda jacka minskar energikostnaderna och det totala koldioxidavtrycket.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material är den här jackan gjord av?

A. Non-stick impregnerad glasfiber.

F. Vilken storlek på rör kan den här jackan monteras på?

A. Det ger isolering till rör med diametrar upp till 2 tum.

F. Hur installerar man denna UniTherm-rörmantel?

A.

  • Placera manteln på cylindern/röret med den gröna sidan vänd uppåt.
  • Dra åt remmarna och spänn fast dem på cylindern/röret för att säkra jackan.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
UNITHERM UVST 1302 Rörjacka 13 tum längd 2 tum bredd | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"441SEK
UNITHERM UVST 1305 Rörjacka 13 tum längd 5 tum bredd | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"992SEK
UNITHERM UVST 1306 Rörjacka 13 tum längd 6 tum bredd | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 147 kr
UNITHERM UVST 1308 Rörjacka 13 tum längd 8 tum bredd | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 487 kr
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 tum längd 10 tum bredd | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 830 kr
UNITHERM UVST 1312 Rörjacka 13 tum längd 12 tum bredd | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "2 170 kr
UNITHERM UVST 1314 Rörjacka 13 tum längd 14 tum bredd | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "2 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 tum längd 4 tum bredd
837SEK /enhet