UNITHERM UVST 1302 Rörjacka 13 tum längd 2 tum bredd | AH4DAF 34CZ04

UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 tum längd 2 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH4DAF Modell: UVST 1302Korsreferens: 34CZ04

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad rörjacka
Passar max. OD0 "till 2"
IsoleringsmaterialKeramiskt glasfiber
Jacka MaterialIcke-stick impregnerad fiberduk
Längd13 "
Temp. Betyg2000 grader F
Tjocklek1"
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Unitherm 1302 isoleringsjacka är designad för att förhindra skador på utrustning, spara energi och kontrollera yttemperaturer för personalskydd och komfort.

Funktioner:

  • Jackan är sammansatt av keramisk glasfiberblandning för att tåla höga temperaturer upp till 2000 grader F och erbjuder god motståndskraft mot nötning och kemikalier.
  • Den inkluderar remmar och ett spännesystem, vilket möjliggör enkel justering eller extra förlängning för en säker passform.
  • Remmar och spännen tål temperaturer upp till 1000 F, vilket skapar en perfekt passform i kombination med isoleringsjackor.
  • UniVest isoleringsmantel används i plastbearbetning, gasledningskompressorstationer, olje- och gasutvinning, kemiska anläggningar, massa- och pappersbruk, tegeltillverkning, förbränningsugnar med mera.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med PTFE glasfibertyg?

S. Detta tyg är ett asbestfritt vävt glasfibertyg impregnerat med PTFE-hartser. Den är ytterligare belagd på båda sidor med pigmenterad teflon, vilket ger motståndskraft mot kemikalier. PTFE har en styv känsla och har utmärkt nötnings-, riv- och punkteringsbeständighet.

F. Vad är remmarna och spännena gjorda av?

A. Remmar och spännen spins med glasfibergarn för att ge utmärkt styvhet och rullspännen i nickelstål gör det enkelt att fästa runt utrustningen.

F. Hur installerar man denna UniVest 1302 isoleringsmantel på en cylinder?

A.

  • Håll denna UniVest isoleringsmantel på cylindern med den kalla sidan (grön sida) vänd uppåt.
  • Dra åt remmarna och spännena för att fästa isoleringsmanteln på cylindern (dra inte åt för hårt).
  • När alla remmarna är spända, kommer jackan att börja isolera cylindern.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
UNITHERM UVST 1304 Rörjacka 13 tum längd 4 tum bredd | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"837SEK
UNITHERM UVST 1305 Rörjacka 13 tum längd 5 tum bredd | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"992SEK
UNITHERM UVST 1306 Rörjacka 13 tum längd 6 tum bredd | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 147 kr
UNITHERM UVST 1308 Rörjacka 13 tum längd 8 tum bredd | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 487 kr
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 tum längd 10 tum bredd | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 830 kr
UNITHERM UVST 1312 Rörjacka 13 tum längd 12 tum bredd | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "2 170 kr
UNITHERM UVST 1314 Rörjacka 13 tum längd 14 tum bredd | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "2 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 tum längd 2 tum bredd
441SEK /enhet