Unitherm 1306 isoleringsrörmantel är utformad för att minska värmeförluster och isolera trummor, extruderare, stansar, slangar och rör. Den består av tre lager. Det inre skiktet (varm yta) är tillverkat av silikaduk, mellanskiktet har en keramisk fiber med hög densitet och det yttre höljet (kall yta) är gjord av PTFE-belagd glasfiberduk.
Funktioner:
- Alla material (kisel, keramik och glasfiber) klarar temperaturer från 550 till 2000 grader F och förbättrar produktionskapaciteten genom att minska mängden energi som behövs för att hålla utrustningen igång smidigt vid höga temperaturer.
- Denna UniVest-jacka inkluderar kraftiga rullspännen för enkel installation, borttagning och fastsättning av manteln runt röret.
- Den kan användas på utrustning som processvärmare, ugnar, naturgasledningskompressorer, förbränningsmotorer och mer.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en silikaduk?
S. En silikaduk (bastyget i en isoleringsjacka) ger motståndskraft mot de flesta kemikalier, har hög dielektrisk hållfasthet och ger bra termiskt skydd vid temperaturer upp till 1800 grader F.
F. Hur väljer man rätt storlek på UniVest isoleringsmantel för maskinen?
A.
- Ta ett måttband och mät antingen omkretsen eller diametern på den del som ska isoleras.
- Mät nu önskad bredd på applikationen som behöver isoleras.
- Med hjälp av måtten, hitta lämplig UniVest isoleringsjacka.
F. Kan mer än en isoleringsmantel användas på en applikation?
S. Ja, det är möjligt att använda mer än en isoleringsjacka. Kedda helt enkelt flera UniVest-isoleringsjackor (två spännen på varje sida av enheterna) tillsammans för ökad stabilitet.