Valley Craft F88567B5 manuell kraft Versa-Lift är designad för att lyfta, transportera och lossa vätskeförvaringsfat. Denna trumlyftare används i stor utsträckning inom kemi-, sjöfarts- och tillverkningsindustrin eftersom de ökar effektiviteten och säkerheten.
Funktioner:
- Valley Craft F88567B5 manuell kraft Versa-Lift har kraftiga svetsade ramar för hållbarhet och styrka och unik automatisk trumutjämning för att höja eller sänka trummorna.
- Denna framåtdumpande dumphanterare är utrustad med 8 tums polyetenhjul och 4 tums svängbara hjul, vilket säkerställer kontroll över lasten och smidig manövrerbarhet under transport.
- Den levereras med full 360 graders rotationskontroller framåt eller bakåt och har lätt att ladda bundna gummivaggor för att tillåta förare att hälla truminnehåll på ett exakt sätt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en trumtippare?
A. Tippar används för att sänka trumman, vilket gör det lättare för produkten att tömmas genom en propp i trumhuvudet. För att kontrollera hur mycket material som släpps ut, används tilters för att vinkla trumman (vanligtvis pulver).
F. Vad är en trumhanterare?
A. En trumhanterare är en del av mekanisk utrustning som används för att greppa, höja och flytta cylindriska moduler, såsom stålfat, fat, plastfat och fibertrummor med säkerhet och säkerhet. För att skapa ett stadigt och starkt grepp har den metallarmar som är fjäderbelastade.
F. Kan fat lyftas manuellt när de är staplade?
S. Nej, användare ska alltid använda kranar eller gaffeltruckar för att stapla trummor.