VALLEY CRAFT F89700 Trumlyftare, klämma & tilt, gaffeltruck, 120 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPD 20HA31

VALLEY CRAFT F89700 Trumlyftare, klämma och lutning, gaffeltruck, 120 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal.

Artikel: AF6RPD Modell: F89700Korsref.: 20HA31
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

100 553 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
FärgGrön
Drum ActionKlämma, luta
Trumkapacitet55 gal.
Trumma Dia.18 "till 28"
TrummaterialFiber, Plast, Stål
Trummans storlek30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrumtypStängt
FinishPulverlackat
Gaffelficka Center23 3 / 4 "
Gaffelfickstorlek37 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 2 1 / 2 "
Höjd19 "
Käftstorlek9 "x 15"
Längd67 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Antal trummor1
DriftstypManuell, mekaniskt automatiserad
Totala höjden19 "
Total längd67 "
Total bredd33 "
FjärrtypTrådlös kontroll
StilVersa grepp
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 272.16
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8431200000

Produktinformation:

    • Avstånd mellan gafflar (19-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VALLEY CRAFT F89815A5 Trumlyftare, klämma, luta, rotera, fulldriven, 120 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AB4XUX 20HA26 F89815A5BatteriStålStängt55 gal.2000 IbsKlämma, rotera, luta1225 615 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89703 Trumlyftare, klämma & rotera, självdriven, 360 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703BatteriFiber, Plast, StålStängt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 IbsKlämma, rotera1169 669 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89702 Trumlyftare, klämma och rotera, gaffeltruck, 360 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Manuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 IbsKlämma, rotera1118 521 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89701 Trumlyftare, klämma och lutning, 120 grader, självdriven, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701BatteriStålStängt55 gal.2000 IbsKlämma, luta1150 146 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89705 Trumlyftare, klämma och rotera, självdriven, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPE 20HA32 F89705BatteriFiber, Plast, StålStängt55 gal.2000 IbsClamp1114 209 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89704 Trumlyftare, klämma, gaffeltruck, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Manuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 IbsClamp164 615 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALLEY CRAFT F89700 Trumlyftare, klämma och lutning, gaffeltruck, 120 grader, 2000 lbs. Kapacitet, 55 gal.
100 553 kr /enhet