Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALTERRA 6103 grindventil Klass 125 1-1/2 tums tapp | AD7YXL 4HGF2 / 6103GR

VALTERRA 6103 grindventil klass 125 1-1/2 tums tapp

Finns i lager
Artikel: AD7YXL Modell: 6103Korsreferens: 4HGF2 / 6103GR
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilBonded
Klassklass 125
AnslutningstypTapp
Hantera materialPVC
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.375 "
Max. Vätsketemp.167 grader F
Max. Vattentryck45 psi
Rörstorlek1.5 "
Stammaterial304 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret5.125 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretKilmaterialPris
VALTERRA 6203 Portventil Klass 125 2 tums tapp | AD7YXQ 4HGF6 / 6203GR 62033.5 "40 psi2"5.5 "polypropylen340SEK
VALTERRA 4303 Portventil Klass 125 3 tums tapp | AD7YXT 4HGF8 / 4303GR 43034.5 "30 psi3"7.156 "304 Stainless Steel544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALTERRA 6103 grindventil klass 125 1-1/2 tums tapp
199SEK /enhet