Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE Fitting D=12, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 60 mm till 75 mm dynstorlek, 12 mm portstorlek | CU7QBJ 45VA21

VALUE LINE Fitting D=12, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 60 mm till 75 mm dynstorlek, 12 mm portstorlek

Finns i lager
Artikel: CU7QBJ Modell: Beslag D=12, 3/8 NPT - 1/4 NPSFKorsreferens: 45VA21

Få det Maj 7, Tisdag
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
834SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE Fitting D=12, 3/8 NPT - 1/4 NPSF vakuumkuddeadapter, för 60 mm till 75 mm dynstorlek, 12 mm portstorlek
834SEK /packa