Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE Fitting D=12, G1/4 - G1/8 Vacuum Pad Adapter, För 60 mm till 75 mm Dynstorlek, 12 mm Portstorlek | CU7QBM 45VA13

VALUE LINE Beslag D=12, G1/4 - G1/8 vakuumkuddeadapter, för 60 mm till 75 mm dynstorlek, 12 mm portstorlek

Finns i lager
Artikel: CU7QBM Modell: Beslag D=12, G1/4 - G1/8Korsreferens: 45VA13

Få det Maj 7, Tisdag
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
834SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE Beslag D=12, G1/4 - G1/8 vakuumkuddeadapter, för 60 mm till 75 mm dynstorlek, 12 mm portstorlek
834SEK /packa