Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37369 Värmekrympkula 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPE 21DG85

VELVAC 37369 Hane Heat Shrink Bullet 16 - 14 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPE Modell: 37369Korsreferens: 21DG85

Få det Maj 8, Onsdag
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Bullet Disconnect
Fat Inside Dia.0.097 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrympande nylon / polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.48 "
Sömlödd
Flikstorlek0.156 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPris
VELVAC 37379 Värmekrympkula hona 16-14 Awg Pk10 | AF7HPF 21DG86 37379Koppla från kvinnlig kula1.6 "220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37369 Hane Heat Shrink Bullet 16 - 14 Awg Pk10
200SEK /enhet