VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tum, svart | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tum, svart

Finns i lager
Artikel: AE4PDP Modell: 901201400Korsreferens: 5MAU2

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage, minus
Noggrannhet+ 0.0000 / -0.0002 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.0010
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.011 till 0.750 "
nominell storlek0.011 till 0.750 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.35
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage Library, minus, 0.011-1.000 tum, svart | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011 till 1.000 "0.011 till 1.000 "63 334 kr
VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage Library, minus, 0.061-0.750 tum, svart | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061 till 0.750 "0.061 till 0.750 "23 829 kr
VERMONT GAGE ​​901201100 Klass Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-0.6250 tum Storlek | BG6WAQ 901201100--18 441 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201150 Klass Zz Minus Black Guard Library, 0.006-0.832 tum Storlek | BG6WAR 901201150--34 834 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201200 Klass Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-1 tums storlek | BG6WAT 901201200--58 984 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201300 Klass Zz Minus Black Guard Library, 0.0110-0.6250 tum Storlek | BG6WAU 901201300--17 929 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201450 Klass Zz Minus Black Guard Library, 0.011-0.916 tum Storlek | BG6WAV 901201450--45 153 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tum, svart
25 633 kr /enhet