Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, 0.994 Inch Size, Black | AE8GPG 6DAT2

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, 0.994 tums storlek, svart

Finns i lager
Artikel: AE8GPG Modell: 911199400Korsreferens: 6DAT2
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage, Plus
Noggrannhet+ 0.0002 / -0.0000 "
GradeKlass ZZ
Längd2"
MaterialSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål
Mätområde0.994 "
nominell storlek0.994 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Bredd0.994 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.84
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.84
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekToleransBreddPris
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, 1.000 4 tums storlek, svart | AE5PDV 7MAUXNUMX 911100000Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål1"1"Klass ZZ (0.0002 ")1"206SEK
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, 0.023 tums storlek, svart | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.023 "0.023 "Klass ZZ (0.0002 ")0.023 "57SEK
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, 0.024 tums storlek, svart | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.024 "0.024 "Klass ZZ (0.0002 ")0.024 "57SEK
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, 0.027 tum, svart | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.027 "0.027 "Klass ZZ (0.0002 ")0.027 "57SEK
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, 0.029 tums storlek, svart | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.029 "0.029 "Klass ZZ (0.0002 ")0.029 "57SEK
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, 0.031 tums storlek, svart | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.031 "0.031 "Klass ZZ (0.0002 ")0.03 "57SEK
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, 0.033 tums storlek, svart | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, PlusSvartoxidbehandlad 52100 verktygsstål0.033 "0.033 "Klass ZZ (0.0002 ")0.033 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 911199400 Pin Gage Plus, 0.994 tums storlek, svart
206SEK /enhet