Vermont 911319050 Klass ZZ stiftmätare används för att utföra Go-toleranstester på borrhål med gängor i tumstorlek. Mätaren indikerar att hålet ligger inom den tillåtna toleransen om det passar i hålet eller hålet.
Funktioner:
- Vermont 911319050 Klass ZZ stiftmätare har solid stålkonstruktion med svart oxidfinish som visar tecken på slitage för att låta användarna veta när mätaren kan behöva bytas ut.
- Denna Class ZZ Go Plus-enhet har en yta på 10 mikrotum eller bättre med värmebehandlad hårdhet.
- Den är designad för snabba och exakta mätningar, kontroll av platser och beräkning av avstånden mellan hål och spårbredder.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du en Go-stiftmätare?
A. Om go-mätaren passar inuti komponenten betyder det att matekomponenten inte kommer att ha för mycket material och passar likaså, vilket säkerställer korrekt montering. Go-mätaren sätts i en dels hål för att undersöka storleken på hålet. Hålet anses vara över sin nedre gräns om mätaren kan sättas in i det.
F. Vad är skillnaden mellan stiftmätare och ringmätare?
A. Stiftmätarna används för att mäta hålstorlekar och beräkna avstånd mellan hålen, medan ringmätarna används som hålmätare för att mäta den yttre diametern på de tillverkade delarna.
F. Vad är skillnaden mellan plus- och minusstiftsmätare?
A. Ett set med minusstiftsmått består av stift med en tolerans som är mindre än målstorleken, vilket gör att stiftet kan passa in i målmåttet. Medan ett hål vid måldimensionen är omöjligt med en plusstiftsmätare som har stift med en definierad tolerans över måldimensionen.
F. Vad betyder klass ZZ-tolerans?
A. Dessa mätare har en tumtolerans på 0.0002 tum och en metrisk tolerans på 0.005 mm.