VERSA-MATIC E4PA5F5T9 Membranpump 72 Gpm 100 Psi | AF6XCF 20LR36

VERSA-MATIC E4PA5F5T9 Membranpump 72 Gpm 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6XCF Modell: E4PA5F5T9Korsreferens: 20LR36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialPTFE
Body MaterialPoly
Kontrollera sittmaterialetPTFE
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialPTFE
Höjd21 39 / 64 "
Inlopp / utloppsstorlek1.5 "
Längd12.156 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 16 "
Max. Flöde GPM72
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.220 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr15 ft.
Självsugande våt25 ft.
VentiltypBoll
Bredd15 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 342 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 234 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi46 143 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E4PA5F5T9 Membranpump 72 Gpm 100 Psi
65 362 kr /enhet